カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
スパイラルツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップサイズ
H63
注文コード
01268636
品番
SRH63-9
参考基準価格(税別)
¥148,800
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
63
刃数
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
22
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
63
取付ねじ
SR-S63
首長(mm)
-
チップサイズ
H63
適合トルクスキー
SR-K40
切削油
穴有