カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
01269704
品番
C18I4TR
参考基準価格(税別)
¥26,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質/仕上
MT7
ピッチ(mm)
4.0
適合ホルダ
H15
刃径(mm)
17.8
チップタイプ
C18
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
最小ねじ切り径(mm)
Φ≧26