画像準備中

バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合レンチSR-K16 ホルダーH9 注文コード01270124 品番SRC2018L
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合レンチ・ホルダー・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)140 首長(mm)74 シャンク径(Φmm)20 油穴 使用ねじSR-S16 適合レンチSR-K16 首径(mm)13.8 チップタイプC18 ホルダーH9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする