カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K16
ホルダー
H7
注文コード
01270142
品番
SRC2018H
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
首長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
20
油穴
有
使用ねじ
SR-S16
適合レンチ
SR-K16
首径(mm)
13.8
チップタイプ
C18
ホルダー
H7