カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合レンチ
SR-K16
ホルダー
H21
注文コード
01270194
品番
CRC1218P
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レンチ・ホルダー・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー
H21
チップタイプ
C18、S20
シャンク径(mm)
12
首径(mm)
12.0
首長(mm)
-
全長(mm)
170
油穴
有
適合レンチ
SR-K16
使用ねじ
SR-S16