画像準備中

バーチカルミルスレッド用超硬ツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合レンチSR-K10 ホルダーH19 注文コード01270203 品番CRC1012M
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は適合レンチ・ホルダー・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ホルダーH19 チップタイプC12、S17 シャンク径(mm)10 首径(mm)10.0 首長(mm)- 全長(mm)150 油穴 適合レンチSR-K10 使用ねじSR-S10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする