カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
ミルスレッドツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01270788
品番
SR0048M40
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
40
寸法D(mm)
48
シャンク径(Φmm)
40
首径(mm)
35.0
全長(mm)
153
首長(mm)
78