画像準備中

ミルスレッドツールホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01270797 品番 SR0029J30
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チップ寸法(mm)30 寸法D(mm)29 シャンク径(Φmm)25 首径(mm)23.0 全長(mm)110 首長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする