カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
ミルスレッドツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01270815
品番
SR0018H21
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
21
寸法D(mm)
18
シャンク径(Φmm)
20
首径(mm)
14.4
全長(mm)
85
首長(mm)
30