アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01276765 品番FA1500
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなど ねじ寸法(mm)M6 計測器取付部/アリ溝1/4" クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01276765
2020-02-04
用途:
半導体装置も測定
製造業

ミツトヨのテストインジケーターで使用してます。テストインジケーターの取り付け径は6mmに対して本品は7.5mmだったのでそのまま取り付けはできませんでしたが、先端部にφ6.1mmの穴をあける事でドンピシャに使えます。角度調整でゲージの0出しも問題なし。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする