※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX21V-SF302R-3DS-D-B 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC 01278920 JSX21V-SF302R-3DS-D-B 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC 01278920

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC120(110) オリフィス径(Φmm)3.2 注文コード01278920 品番JSX21V-SF302R-3DS-D-B
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は管接続口径・定格電圧・オリフィス径など6696種類から選べます 他の種類を見る

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途真空用 オプション禁油 サイズ20 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC120(110) ねじの種類Rc ブラケットブラケットつき(SUS) オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10〜60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする