曜日別特売
- DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイ 01280877

 

- DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイ 01280877
- DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイ 01280877
- DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイ 01280877

DR/フィストアンカーボルト M12×350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01280877品番-
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。
先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。

材質SWRM8 相当付属品M12ナット×1個長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
注意
※コンクリート打設時、アンカーボルトがズレないよう、あらかじめしっかり固定してください。
※本製品は埋め込み深さを基礎天端からアンカーボルト笠部の首下まで215mm以上を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする