KA45 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280947

 

KA45 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280947
KA45 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280947
KA45 笠型アンカーボルト M12 カナイ 01280947

笠型アンカーボルト M12

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)450
内容量1個注文コード01280947品番KA45
参考基準価格(税別)¥216販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。
真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。
ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。
土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。

用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個長さL(mm)450表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280938
2018-06-27
用途: 木造住宅の基礎に使用
建設業・工事業

今までは、アンカー端部がUかLのものを使用していたが、据付時に鉄筋に当たり作業性が悪かったが、今回は、直物で作業がしやすかった。

対象商品 : 01280922
2017-06-03
用途: 基礎と木材のアンカー使用時
建設業・工事業

笠型のアンカー支点がいい感じの定着感が期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする