曜日別特売
BKP120-210 ビス止め大引梁受け金物 カナイ 01281157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKP120-210 ビス止め大引梁受け金物 カナイ 01281157
BKP120-210 ビス止め大引梁受け金物 カナイ 01281157
BKP120-210 ビス止め大引梁受け金物 カナイ 01281157

ビス止め大引梁受け金物

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)120×210
内容量1個注文コード01281157品番BKP120-210
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。
金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。
2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。
梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。
金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。
ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。
金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。

規格
(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。寸法(幅W×高さH)(mm)120×210材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
注意
※大引梁が基礎と干渉する場合は、大引梁の仕口をカットしてください。※ビスは必ず専用の物を使用し、必要以上に締め付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281132
2018-10-24
用途: 床の大引き受けに使用します。
建設業・工事業

商品的には、満足してますが、、、同時注文した「床束」は、3日目の午前中に到着してます。「当・大引き梁受け金物」は更に【発送してから更に、2日掛かります】…もう少し企業努力出来ないでしょうか???

1が参考にしています
対象商品 : 01281132
2018-10-22
用途: 床の大引き受けに使用します。
建設業・工事業

先に、6個程注文しましたが、商品自体は最高に良いが、、、
何分・・・到着くが遅すぎます。。。。。
床作業がストップ状態・・・本当に困ります。
※‥床束は2日で届きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする