- ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ 01281516

ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様M16用注文コード01281516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。
ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。

用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。仕様M16用適合ハイブリッドⅡ丸座金 M16材質JIS G 4105 SCM440質量(g)186
注意
※座金を無理に締め付けるようなことはしないでください。アンカーボルトのネジ部破断の原因となります。
インパクトレンチの締付けトルクは294N・m(3000kgf・cm)程度のものをご使用ください。
対辺幅(2面幅)「19」の六角ソケットに装着してご使用ください。
※インパクトレンチの締付けトルクは294N・m(3000kgf・cm)程度のものをご使用ください。
※対辺幅(2面幅)「19」の六角ソケットに装着してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33034346
2016-07-25
用途: アンカーボルトの締め付け
小林建工株式会社建設業・工事業

使いやすく耐久性も高そうなので満足しています。

対象商品 : 33034346
2015-10-08
用途: 新築住宅
story

いつもと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする