曜日別特売
IPM43 インパクト座金 カナイ 01281534

 

IPM43 インパクト座金 カナイ 01281534
IPM43 インパクト座金 カナイ 01281534
IPM43 インパクト座金 カナイ 01281534

インパクト座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01281534品番IPM43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。
渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。
座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。

材質JIS G 3131 SPHC仕様M12用座金表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
注意
※ばね効果を損なう恐れがありますので躯体を傷めるほど過剰に締め付けないようにご注意ください。
※締め付けトルクは40(N・m)を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする