曜日別特売

枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01281893品番C-HD50
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。
金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。

材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス耐力試験短期許容耐力/64kN
注意
※ビスは必ず専用接合具(YD-N120)をご使用ください。
※アンカーボルトと両ねじボルトは必ず専用のもの(別売品)をご使用ください。その際、専用の50kN用角座金を入れ専用の六角ナットで締め付けてください。
※アンカーボルトの埋め込み長さは360mm以上、基礎幅は150mm以上を確保してください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする