BXカネシン
BXカネシンの 換気口
BXカネシンの レジスター
BXカネシンの 角型レジスター
80ロング(エイティーロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01282058
品番
80-LN-B
参考基準価格(税別)
¥2,275
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
受材部分へのビスの取付が簡単です。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
軒の出が少ない場合は特に有効です。
材質
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品
ステンレスカラービス×10本
色
ブラック
表面処理
下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装
開口寸法(mm)
44×867
用途
軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
80×909
有効換気面積(cm
2
)
165.4
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。