用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
寸法(mm)M12×370寸法L(mm)370寸法L1(mm)120付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)