曜日別特売
WK 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン 01283047

 

WK 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン 01283047
WK 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン 01283047
WK 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン 01283047

矩(かね)座金(三角座金)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01283047品番WK
参考基準価格(税別)¥85販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

座掘りが不要なので木材の欠損がありません。
ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。

用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01283047
2022-11-19
用途: 石窯(ピザ窯)の小屋の製作

座ぐりなしで簡単に締め付けができました。近所のホームセンターにはないので。

対象商品 : 01283047
2021-12-16
用途: 石窯(ピザ窯)の小屋の製作

初めての頬杖製作でしたが、ボルト穴の座ぐりが必要なく時間短縮になり満足しています。

対象商品 : 01283047
2020-08-11
用途: 火打

材を掘らずにボルトで締められるので便利。締めるとしっかり食い込むので強度は、良い。ホームセンターには無かった。

1が参考にしています
対象商品 : 01283047
2019-06-20
用途: 塀の控えの柱との連結時
株式会社純建築企画

座金彫り無しで コーチスクリュウ等にて垂直柱に連結出来き 作業時間の短縮が出来た

対象商品 : 01283047
2018-07-04
用途: 物置小屋の建築
有限会社aimマーケティング

想定したとおりの使い勝手でした。特別に問題や課題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする