WS4912 床下換気口 BXカネシン 01283223 WS4912 床下換気口 BXカネシン 01283223 WS4912 床下換気口 BXカネシン 01283223

床下換気口

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効換気面積(cm2)303.92 注文コード01283223 品番WS4912
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は有効換気面積など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので美しい仕上がりです。

材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 寸法(mm)490×120×t0.5 網目1.8(空間率69.44%)、基準線径/0.36mm±0.008 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)303.92
注意
※現場で防腐・防蟻措置を行う場合は、換気口本体に薬剤が付着しないよう注意してください。腐食や劣化の原因になり、特に開閉式(YSSタイプ)は開閉不可能になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01283214
2021-01-26
用途:
既存住宅の基礎巾木の換気口が腐食していたので交換するため
天本建設 様 (建設業・工事業)

商品発送後の流通経路もわかりましたし、商品に問題はありませんでした。
注文後の受け付けましたの返信メールを素早く出してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
01283214
2020-01-24
用途:
床下の虫及び小動物侵入防止
テクニカルスポーツKEN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質がステンレスで錆にくく見てくれもよくて網目も細かいので
安心して設置できました。価格もリーズナブルでよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01283205
2018-11-08
用途:
通気口につける
野平商会 様 (運輸・通信業)

開閉付きの商品を購入したかったのですが、説明文がとても紛らわしく、開閉付きではない商品が届きました。
きちんと説明を見て確認して注文したのですが、説明文が本当に紛らわしく、勘違いして購入する方が他にもいらっしゃると思います。
※この商品は開閉付きではありません
という明確な説明が必要だと思います。
開けたら返品も交換もできないといわれ、他の店では交換してくれるのにしてくれませんでした。
開けないと確認すらできないのに開けたら返品不可とはおかしいです。
こちらの確認不足でもありますが、お店の対応は最悪でした。
他のお店でも色々買い物してきましたが、こんなのは初めてでした。
もう二度とこのお店では買いません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
01283205
2015-05-19
用途:
床下換気口に取り付ける

サイズが大きめに出来ているので、無理なく換気口にフィットし、簡単に設置出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
01283214
2016-12-15
用途:
既存の換気口劣化の為 上張りしました
建設業・工事業

材質が価格のわりには薄い メッシュの張りが甘く剥がれやすい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする