TSD 60 102 キュービトロンUTSディスク 3M(スリーエム) 01283537 TSD 60 102 キュービトロンUTSディスク 3M(スリーエム) 01283537 TSD 60 102 キュービトロンUTSディスク 3M(スリーエム) 01283537

キュービトロンUTSディスク

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード01283537 品番TSD 60 102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3M キュービトロンU ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様。
取り付け金具(ロックナット)がないので、水平角度(ベタ当て)でも作業可能。
ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性UP。

外径(Φmm)102 粒度60 ボタン色オレンジ トラスコ品番485-5159 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 研磨対象普通鋼、アルミ、ステンレス

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム
今さら聞けない_スコッチ・ブライト(TM)TSメタコンシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-20
用途:
溶接後のビードのスリ落とし
村上工業有限会社 様

とにかく良く削れる。当てた感触も柔らかく、本当に見るみる内に削れる。
今まで色々な砥石を使ってきたけれど、なかなかここまでのものに出合うことはない。他と比べるならば、粒度の荒いペーパーサンダーの新品に替えたばかりの切削力が長くしっかり続く感じ。
平らな面に出た突起を切削するのにもっとも力を発揮する感じで、端面などのバリ取りや成形には向かないかも知れない。ただ、3.2や4.5厚などの板のピン角をR5面取りする等であれば、しっかり早く削れる。狙い通りのR径を削るには経験が要るとは思うけれど。
不満としては真ん中まで使えるは嘘。真ん中など、物理的に周速度が無いのだから、削れるわけがありません。
よって、外周部ばかりなくなり真ん中に向かって砥石が残って、まだまだ削れそうに見える状態での破棄となります。他の砥石で捨てようかなと思える大きさに等しい部分は、この製品でも変わらず捨てることになると思った方が良いです。
ただ、利点はフラットに当てられることと、取り替えが早いことがあるので、この方式に不満はありません。廃棄された山を見るともったいない気分にはなりますが・・・。
最後に持ちの良さですが、結構早く使えなくなりますが、その分沢山削ったことが使用後の掃き掃除の時に判ります。削られた鉄粉が積もっているからです。
早くなくなるけれど、その分早く削っているということなので、もしも減りが他製品と同等と仮定してさえも、時短されている事実が残るのだから、良い製品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
01283537
2021-02-05
用途:
溶接後の研磨作業、錆取り作業。
製造業

研磨作業に使っています。
切れ味がよくもちもいいです。
また、ディスクの交換が楽で気に入ってます。

対象商品:
01283537
2022-03-07
用途:
溶接ビードの研削

研削力高い。中心部まで使えるとあるが、中心部近くなると研削力が極端に弱く感じる

対象商品:
01283546
2018-06-06
用途:
溶接時
製造業

値段は高いですが、磨った後がきれい。鉄などの後処理にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする