ディーゼルエンジンオイルDL-1

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード01283887 品番5W-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

乗用の小型ディーゼル車用に作られてエンジンオイルです。

SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16200mL JASO規格DL-1適合 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥420 / 税込 ¥462
沖縄地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
離島数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ディーゼル新規格用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーゼルの新しい規格の適合品を探したどり着きました。

対象商品:
01283887
2024-07-31
用途:
自動車、バイク整備
久野興業 様 (建設業・工事業)

クリーンディーゼルエンジンに使用していますが、今までトラブルもなく安心してます。
今後も値上げしないで欲しい。

対象商品:
01283887
2021-11-19
用途:
触媒付きのディーゼル乗用車のオイルとして
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

先回に続き2回目の購入です。使用した感触は良く、他の商品と比べても割安なので今後もこのオイルを使おうと思っています。

対象商品:
01283887
2021-07-03
用途:
社用車のメンテナンス
有限会社アスコ通信特機 様

今回で3度目の購入です。
純正のDL-1規格は高いので助かっています。
エンジンに特に変わったところはなく快調です。
18Lでなく20Lがあれば良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
01283887
2020-08-20
用途:
オイル交換
有限会社チョーエイ 様 (サービス業)

丸い缶だと最高ですが、
コスパがいいので、そこまで拘らなくても何度も買いたくなります。

対象商品:
01283887
2020-08-05
用途:
ハイエースオイル交換

トヨタ純正品より安く重宝します。20リットル缶があるともっとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01283887
2016-01-28
用途:
DL1指定のOIL交換用
TYメンテナンス 様 (建設業・工事業)

安くて交換頻度を早めれる。

1人が参考にしています
対象商品:
01283887
2014-10-21
用途:
マツダ車、トヨタ車のディゼル車のオイル交換

DL-1の中では、安い方、丸缶で20Lもあるといい

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする