日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット・シート・マルチ固定具
しっかりマルチ押さえ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
01284657
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
マルチやシート不織布等の固定に最適です。
支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。
しっかり押さえるU字型。
種類
Uピン
材質
亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
色
シルバー
規格
2mm×5cm×15cm
太さ(mm)
2