日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 透明マルチ
透明マルチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
01284876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
長さ(m)
100
幅(cm)
135
厚さ(mm)
0.02
色
透明
材質
ポリエチレン