強力防鳥網30mm目 10坪

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード01284912 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大切な農作物を鳥から守ります。 網目の大きさ、幅、長さ、様々な規格がございます。

幅(m)1.8 長さ(m)1.8 ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)30 サイズ10坪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01284912
2015-12-03
用途:
鳩よけに

鳩よけに使用 安価で見た目より丈夫そうで便利

1人が参考にしています
対象商品:
01284912
2014-11-27
用途:
庭木の防鳥…ヒヨドリ除け

大変効果があった。ネットを確認しただけで去っていく。
メジロやホオジロ等の小型の鳥はネットを気にしないで寄ってきたり、通過している。
安心していられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする