遮光シートアルミ 50%

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード01285043 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真夏の強い日差しを跳ね返し、温度の上昇を抑えます。 強光や高温に弱い植物には必需品です。

幅(m)2 長さ(m)2 アルミ 材質ポリエステル+ポリエチレン 遮光率(%)約50 仕様四隅ハトメ穴付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285052
2021-06-24
用途:
夏季の盆栽遮光時
教育・研究機関

お陰様で猛暑・残暑を乗切ることが出来、感謝しています。

2016-06-08
用途:
ベランダの遮光
不動産業

夏至前の一月は50%遮光を使い、それ以降は70%のものに変えてますが、明るく、風通しの良いのが気にいってます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする