日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
かんたんつる栽培ネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
01285253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
つる性植物の栽培に。 窓辺でつる花を育てれば、日よけとしても楽しめます。
幅(m)
0.9
長さ(m)
1.8
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100角目
線径(mm)
1.4