防鳥網30mm目合

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(m)3.6 注文コード01285454 品番10坪
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

大切な農作物を鳥から守ります。

幅(m)3.6 長さ(m)9 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)30 面積10坪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285445
2022-11-21
用途:
菜園 畑作業
その他業種

小鳥も入りません。
この30mm目合サイズはホームセンターなどではなかなか売っていませんから、ここで買えて良かったです。家庭菜園では大きすぎるので、半分に切って使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
01285445
2020-07-03
用途:
ベランダで使用
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

ベランダに鳩がたびたび来て巣を作ろうとするので手すりに巻いたりして使用しています。

対象商品:
01285454
2017-03-14
用途:
コウモリよけに。
自動車・二輪車・自転車関連業

色々、試して結果これが、一番に効果あった様でした、ただ、長いので、巻き付いてくると、開くのに非常にてこずる。

1人が参考にしています
対象商品:
01285445
2019-07-25
用途:
防鳥ネット
運輸・通信業

トマトが、カラスなどに食べられだいぶ被害にあいました、 もっと早めに対策しておけば良かったと後悔しました、来年用か他の作物で使うか、多めに買ったほうがいいと思います。

対象商品:
01285445
2017-05-11
用途:
野菜畝の防鳥網で使用する
農・林・水産業

寸法が丁度良く、長手方向のみカットして使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
01285445
2015-11-23
用途:
野菜の鳥予防
大谷ガレージ 様 (不動産業)

今まで目合40mmを使用していましたが鳥が網の中に侵入し予防できなかったが、今回目合30mmに変更し防鳥でき満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする