強力防鳥網30mm目

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(m)9.0 長さ(m)18 注文コード01286032 品番50坪
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る

大切な農作物を鳥から守ります。

幅(m)9.0 長さ(m)18 ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)30 付属品- 規格50坪
注意
※サイズは、目合い縦横30mmの状態時となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
庭の園芸用
その他業種

あれば何かと便利です。いざやられて騒ぐのいやですから、常備してそのじきになったら持ち出して使いました。

対象商品:
01286057
2022-02-25
用途:
防鳥ネット
農・林・水産業

綺麗に梱包されて届きました。色々ネットで探しましたが1番安い価格だったので、良かったです。

対象商品:
01286014
2021-11-16
用途:
畑の果樹用に

家より離れた田舎の畑で、柿の木が5年目にしてやっと沢山実る様に
なりましたが、上の方に実った柿を普段がのどかな人気も少ない場所にある畑なので
知らない間にカラスなどが突っついてしまうので食害されるのを防ぐ為に買いました。
役立っていると思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
01286014
2021-05-20
用途:
カラスよけ
その他業種

展張が楽、糸の強さが強くひっぱても切れることがない。

1人が参考にしています
対象商品:
01286014
2020-05-22
用途:
ぶどう ラズベリー メロン育成用棚の全面包囲用
その他業種

大規模網ではあるが、網自体は扱いやすいのですが、両サイドの通し糸が細く張威に不安があり太いものに交換し使用しています。できれば最初から太いものであればありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
01286014
2020-06-27
用途:
家庭菜園のカラス除け
製造業

型崩れせず糸を通しやすいので楽にネットを張ることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
01286023
2020-04-24
用途:
家庭菜園の作業用

張りやすくて、破れにくいので助かります。
道糸が細いので、6mmロープを別途購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
01286014
2022-04-29
用途:
家庭菜園のいちごに使う鳥対策
建設業・工事業

今まではホームセンターで購入したオレンジ色の細い網を使っていましたが、1年限りで破れて使えなくなりました。これなら5年ぐらい使えそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする