220型 ベルハンギングプランター アップルウェアー 01287992

 

220型 ベルハンギングプランター アップルウェアー 01287992 220型 ベルハンギングプランター アップルウェアー 01287992

ベルハンギングプランター

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01287992 品番220型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水抜き栓付き(ヒンジ機能)。水はけをよくするスノコ付き。吊り手は取り付け、取り外しが簡単な設計。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.6 ベージュ 220 寸法(Φ)×深さ(mm)217×130 規格(型)220型 スタッキング高さ(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01287992
2021-06-02
用途:
玄関横に吊り下げています。
サービス業

お値段の割に丈夫です。
吊り上げ部分も取り外せて、使わない時の収納もかさばらずに重宝していました。
今回、取扱終了になってしまって、残念です。
替わりにもっといい商品が出てくると良いです。

対象商品:
01287992
2020-05-14
用途:
温室内の有効利用。イチゴや観葉植物などを植える予定。
農・林・水産業

イチゴやラン科植物などビニールハウス内に吊って、年間楽しめそうです。

対象商品:
01287965
2020-05-14
用途:
苗の植え替え
教育・研究機関

可愛いデザインで、リーズナブルな価格で大満足です!

対象商品:
01287992
2020-02-23
用途:
花の苗を植えて、玄関先に吊るしています。
サービス業

吊り下げている接点の所が、外れにくく、丈夫です。
以前、100均で購入したものは、ちょっと当たっただけでも、外れて、
下に落ちてしまいました。
ひっかける所も、大きくて、ベランダの竿にも引っ掛けられて、
S字フックを使用することなく吊り下げられます。

対象商品:
01287965
2015-10-27
用途:
ベランダ園芸
サービス業

ハンギングプランターは大型ホームセンターなどでも1種類置いていればよい方で、デザイン・機能とも今一満足しませんでした。ネットでこれほど種類があると知り、さっそく注文しました。
まずデザインが良いです。同シリーズのボウルやプランター、掛け鉢などで統一する事も出来ます。
機能として、鉢底には開閉可能のフタが付いており、他製品のように一度水抜き穴を開けてしまうと戻せないのと違い使い勝手が良いです。また、底面にしっかりしたスノコがついているので鉢底石不要でうれしい誤算でした。
釣りヒモもプラ製の割にしっかりとしたもので安心です。着脱が楽に出来るので、釣りヒモを外して置き鉢として使用することもできます。
コストパフォーマンスも非常に良く、大変に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01287992
2019-09-06
用途:
ブライダルベールのハンギング鉢として使いたかったのですが…
その他業種

ハンギング部分3本のうち、1本が折れた状態(引っ掛けのすぐ上の部分が切れている状態)で届きました。吊るして使いたかったので残念です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品:
01287992
2016-10-16
用途:
園芸

お安いので購入してみました。
鉢はしっかりしていましたが、吊り下げ部分と鉢の接合部がきゃしゃなので、あまり長持ちはしないだろうなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする