6号 デコレロングポット アップルウェアー 01288796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6号 デコレロングポット アップルウェアー 01288796 6号 デコレロングポット アップルウェアー 01288796

デコレロングポット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01288796 品番6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインにお洒落な葡萄唐草をあしらったデコレーションポット。底形状を内面スリットにより、排水性と通気性が抜群です。

材質ポリプロピレン 容量(L)2.0 ホワイト 6 寸法(Φ)×深さ(mm)180×185 スタッキング高さ(mm)16 模様葡萄唐草模様 号数6号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01288796
2021-07-10
用途:
パキラの植え替えに
サービス業

もとの鉢より1号大きいサイズを購入しましたが、内側で底が高くなっており容量がほぼ変わりませんでした。
むしろ土の位置を下げ幹を露出させないと入りきりませんでした。
深さの意味がなく、土も入らなかったので安定感が甘く、少しの風ですぐ倒れてしまうため外に出しておけません。結局買いなおしです。

対象商品:
01288823
2021-04-27
用途:
観葉植物の植え替え
その他業種

部屋の観葉植物の植え替えに購入
可もなく不可もなくです
こちらでまた数年育ちますように

対象商品:
01288832
2020-11-02
用途:
軽量で移動が楽
製造業

鉢に土を入れると重く移動が大変なので軽量な物を探していた。
用途は室内置きなので耐候性は求めず。
素焼きは水分の蒸発が多いのでプラ製がいいですね。

対象商品:
01288787
2019-07-31
用途:
デンドロビュームの株分け植え付けに
農・林・水産業

鉢の重さがもう少し重くても良いかなと思いました。が次も利用させてもらいます。

対象商品:
01288857
2020-05-08
用途:
観葉植物の植え替え
建設業・工事業

サイズはちょうど良かったが、とても軽くプラスチックが薄いようなので耐久性が少し心配です。

対象商品:
01288778
2018-05-26
用途:
とてもしっかりした良い鉢です
ストーン石田 様 (サービス業)

とてもしっかりしているのに軽く、とても使い勝手の良い鉢です。
お皿もしっかりしていて、片手で持ってもしなることはありません。
アップルウェアーさんの品は総じて物が良く、しかもお安いので助かっています。

対象商品:
01288848
2018-04-09
用途:
クレイマチを植えます。
その他業種

使いやすい、サイズも色もおしゃれ、クレイマチにあいます

対象商品:
01288796
2017-02-04
用途:
趣味は園芸です
吉田鉄工所 様 (製造業)

このタイプの長バチは値段安くていいですね!
お店で買うと結構高いので百円ショップでもナガバチはあまり
ないので百円ではないですが 満足ですね!
花買ってきて植え替えるのはいいですね
サイズも豊富でなくなったらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする