- おてがる寒冷紗 マツモト 01291517

おてがる寒冷紗

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
遮光率(%)20
内容量1巻注文コード01291517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。

長さ(m)5幅(m)1.8材質ポリエステル規格1.8m×5m遮光率(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01291535
2019-10-24
用途: 農作物の虫よけ
その他業種

光透過率も良くて設置しやすくて非常に快適です。長さのバリエーションが多種類あると有難いです。

MonotaROからの回答

ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする