おてがる寒冷紗

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01291526 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。

長さ(m)5 幅(m)1.8 材質ポリエステル 規格1.8m×5m 遮光率(%)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01291535
2019-10-24
用途:
農作物の虫よけ
その他業種

光透過率も良くて設置しやすくて非常に快適です。長さのバリエーションが多種類あると有難いです。

MonotaROからの回答

ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする