- おてがる寒冷紗 マツモト 01291535

おてがる寒冷紗

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 遮光率(%)20 注文コード01291535 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は遮光率など4種類から選べます 他の種類を見る

大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。

長さ(m)10 幅(m)1.8 材質ポリエステル 規格1.8m×10m 遮光率(%)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01291535
2019-10-24
用途:
農作物の虫よけ
その他業種

光透過率も良くて設置しやすくて非常に快適です。長さのバリエーションが多種類あると有難いです。

MonotaROからの回答

ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする