マツモト
マツモトの ネット・シート・マルチ
マツモトの シート
マツモトの 寒冷紗
ポリエステル寒冷紗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
01291578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)
2
幅(m)
1.8
材質
PET
色
白
規格
1.8×2m
遮光率(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応