曜日別特売
- 害虫対策ネット マツモト 01291648

害虫対策ネット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード01291648品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

遮光率90% 網目約1mm 減農薬・無農薬栽培をサポート。軽くて通気性・透水性に優れ銀ライン入で、太陽光線を反射し虫の忌避効果をアップさせます。

ナチュラル材質HDPE規格1.8m×5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 家庭菜園
製造業

大きさも期待通りで質感も良いです。価格帯はもう少し下げてほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする