マツモト
マツモトの ネット・シート・マルチ
マツモトの シート
マツモトの 防草シート
おてがる草よけシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
01291815
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お庭やウッドデッキの床下などの雑草抑制に最適です。 水や液体肥料は通します。 ※スギナやチガヤなどの貫通力の強い雑草については抑制効果は得られません。
長さ(m)
3
幅(m)
1
材質
PP
色
ブラック
規格
1×3m
耐候性
(耐候年数目安)約2〜3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。