最近の異常気象で、特に高山植物の夏越しに苦労しているが、70%遮光の
遮光ネットをこの春購入して様子を見ていたところ調子がよいので、追加で購入
しました。
カーポートの西陽が強く日除を考えましたが園芸でも使って軽いため、利用しています。
耐久性もまずまずで小雨程度なら雨も防げます
リーズナブルでよいと思います。
ハトメの部分が丈夫そうなので期待しています。
何年使用に耐えるか、楽しみです。
2枚重ねで使ってます。事務所の西日避けにも使ってますが、6m巾はなかなかなく、
激安なのでリピートします。端の処理もしっかりしていて、大きめのハトメ付きで
安っぽさ感がありません。この商品のファンになりました。
ハトメが1mおきに付いて、設置する時にとても便利です。また、遮光性も70%というのが、素晴らしい。多くが95とか100%とかでやり過ぎ。少しは光が漏れて野菜が育った方が良いです。
夏場の日中の日差しでの熱をこもらせない様にと思い設置したが日差しをカットした分、室内のモワットした感じがブラインドとカーテンの状態時より、かなり抑えられた気がした。建物自体の熱を差引いてもネットを設置した部分のガラスと外壁に直射日光が遮断されたのが役にたっている感じがした。
西日があたる窓際の遮光に2枚重ねで、使用しています。クーラーの効きがよくなりました。