- さし木・種まきの土(ステビア配合) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292533

さし木・種まきの土(ステビア配合)

(8件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(12L) 注文コード01292533 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

保水効果が抜群! 植物の発芽を促進 芽が出る根が伸びる!

適合作物さし木 成分ステビア配合 容量(L)12 寸法(縦×横×高さ)(mm)480×360×60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01292533 - 40320894 - さし芽・種まき・育苗の土 ハイポネックス さし芽・種まき・育苗の土 ハイポネックス 1袋(14L) 959 税込1,055 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01292533
2022-02-25
用途:
いろいろな植物に。

はじめに水とよく混ぜて土に水分を含ませて使用します。
発芽・発根しっかりとしました。
とても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01292533
2021-10-19
用途:
苗の育成に

種からの発芽が大変良いようです。
ある程度育ったもの用の土とは段違いの気がします。

対象商品:
01292533
2021-06-02
用途:
ブーゲンビリア、ハイビスカスの挿木
その他業種

使いやすく、挿木がスムーズにできます。
発根率も良いです

2人が参考にしています
対象商品:
01292533
2021-05-19
用途:
花、野菜の種まき用

種の発芽がスムーズに育つ 発芽後も腐るようなことがなく、安心して使うことが出来る

対象商品:
01292533
2020-07-31
用途:
種まき
卸売・小売業

いいのかわるいのかまだわからないが土の感じは、プロトリーフの方がいい感じ、4日たつがまだ発芽なし。

対象商品:
01292533
2020-02-18
用途:
園芸などの作業
飲食業

庭に咲いた山茶花の花がきれいだったので さし木で増やそうと思い
この土を購入いたしました。量的にもちょうど良い分量なのでとても
使いやすかったです。暖かくなって新芽が出たら、またご報告します。。

対象商品:
01292533
2019-08-22
用途:
野菜の種まき
農・林・水産業

少し粒径が大きく、ポットの底穴から出てしまう事があります。

対象商品:
01292533
2016-09-18
用途:
種まきの土
農・林・水産業

1回、サニーレタスの種をまいたとき、土を使った。けど、大きく育たなカった。値段とかもわからないし。また、野菜の種を買って、土を使ってみよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする