曜日別特売
- GFベンレート水和剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 01296085

GFベンレート水和剤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2g×6包)
内容量1箱(2g×6包)注文コード01296085品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

花や野菜、果樹の広範囲のカビ性の病気に予防効果と治療効果を兼ね備えた殺菌剤。

用途
花・樹木と野菜・果樹の病気に。
適合病害虫ごま色斑点病、炭疽病、輪紋葉枯病、枝枯病うどんこ病、黒星病、白さび病、褐斑病、黒斑病、根腐病、黒根病、球根腐敗病、萎凋病、立枯病(フザリウム菌)、根黒斑病、フザリウム菌による病害、菌核病、白斑病、灰色かび病、つる割病、萎凋病、葉かび病、つる枯病 ほか(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分ベノミル剤形水和剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)23180成分ベノミル質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×112×30
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: バラのうどん粉病や黒星病の予防、治療
建設業・工事業

少量の個包装になっているので使用するたびに計量をする必要がなく使いやすい

2025-06-11
用途: ◆薔薇株の病気予防用として

◆黒星病の予防に効き、重宝しており、欠かすことができないので、リピート購入です。

対象商品 : 01296085
2023-11-08
用途: 農作業

量的に 個人の農作業にオッケイ 使用期限が来る前に使用完了できます 価格的には 高くつきます

対象商品 : 88379934
2022-05-03
用途: 黒点病予防

黒点病予防に散布。
未使用時よりは発症頻度は下がった。
大袋と比べると極端に割高なのが悩ましい。

対象商品 : 88379934
2020-09-15
用途: 播種時の消毒
卸売・小売業

小分けにされていて使いやすいと感じたが、私は一度に大量に消毒液を作るので、小袋だと少し手間がかかった。多量に必要とする方は大袋を買っても良いと感じた。

対象商品 : 88379934
2016-08-09
用途: 家庭菜園のナスの半身いちょう病に使います
医療法人西病院

ナスに使う農薬ですが、他にも糸状菌に対して広く用いられます。
一袋0.5gが10袋入っています。0.5g包で1リットル作ると2000倍ですが、時に500倍液を作るのですぐに1箱無くなってしまいます。プロは100g~500gの住友化学ベンレート水和剤を使うのでしょうが、年に数回しか使用できない農薬なので、家庭菜園では余してしまうし、少量の粉の計測が大変なので、この製品を使っています。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする