マイガーデンベジフル

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1.6kg) 注文コード01296164 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

野菜果物の元肥や追肥に使用できます。ばらまくだけで効果が3〜4ヵ月持続する3ピーク・ブレンドで、土に活力を与える腐植酸+植物性有機質入りの緩効性粒状肥料(特許第4923502号)です。

適合作物野菜、果物 成分N:P:K:Mg=7:7:10:1.5 質量(g)1630 備考指定配合肥料 生産業者保証票 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×60 名称エード粒状13号有機入り 登録保証指定配合肥料(番号はありません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01296164
2023-02-05
用途:
家庭菜園の施肥
製造業

野菜にも花木類にも使えるようなので追加購入しました。

対象商品:
01296164
2022-05-13
用途:
野菜の肥料に
サービス業

一応 これも満足にチェックを入れていますが、まだ 使用していませんが追肥として使用するので今の所は結果が出るまで解りません、良い結果が出れば良いのですが収穫が楽しみです。

対象商品:
01296164
2022-07-30
用途:
トマトの育成
サービス業

この肥料ばかり使っています。特に問題なく育っています。

対象商品:
01296164
2021-04-05
用途:
苗木の植え付けの元肥
建設業・工事業

早速、施肥しました。
効果が楽しみです(*^o^*)

対象商品:
01296164
2020-10-13
用途:
野菜・果樹の肥料
建設業・工事業

普段は化成肥料を使用しているが、有機質配合でレビューも良いようなので購入しました。使用して1ヶ月近くになりますが白菜、大根の生長が例年より良いように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
01296164
2020-10-15
用途:
果樹用に使用
教育・研究機関

どんな果樹にもしっかり対応しているので使い勝手が良い。願わくばもう少しお値段が安いと助かります。

対象商品:
01296164
2020-05-17
用途:
野菜の栽培
運輸・通信業

色々な肥料を試しましたが、野菜類にはこれが一番良いようです。

対象商品:
01296164
2019-11-10
用途:
野菜全般 果実類に使っています
その他業種

今まで有機配合肥料を基肥として使っていましたが当品の方が生育が良いです又追肥なしでもしっかり収獲できます.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする