- スーパースズメバチジェットプラス イカリ消毒 01297485

- スーパースズメバチジェットプラス イカリ消毒 01297485 - スーパースズメバチジェットプラス イカリ消毒 01297485 - スーパースズメバチジェットプラス イカリ消毒 01297485 - スーパースズメバチジェットプラス イカリ消毒 01297485

スーパースズメバチジェットプラス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード01297485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新成分スミフリーズ配合で、スズメバチの落下速度と駆除スピードが格段にアップしました。

用途スズメバチの駆除・巣作り予防の出来るスプレータイプ。 成分モンフルオロトリン・フタルスリン・シフェノトリン 容量(mL)480 質量(g)440 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×225 剤形エアゾル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297485
2018-04-23
用途:
蜂駆除
その他業種

巣が作られては困る場所に予め散布しておくことで、蜂が近づかなくなる。

対象商品:
01297485
2017-10-29
用途:
スズメバチ駆除のため

今までいろいろ購入してきました。普通の蜂は殺虫能力の効果はありますがスズメバチはどうしても効果はなかったので担当者からこの物を試したいと申し出て買ってみましたらすごい効果はありました。ここはスズメバチの発生しやすい場所なのでこれからも続けて購入する可能性は高いです。

対象商品:
01297485
2017-08-30
用途:
工場内作業時、機械修理等
空知単板工業株式会社 様

良く効きます。飛んでいるスズメバチも、落下します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする