エムシー緑化
エムシー緑化の 農薬
エムシー緑化の 殺虫剤
エムシー緑化の 園芸用殺虫剤
園芸用ネビジン粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
01297722
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アブラナ科植物の根こぶ病やばれいしょのそうか病にもに効果を示します。残効性にすぐれ効果が持続します。
成分
フルスルファミド
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×230×80
農林水産省登録第(号)
18210
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤