- 浸透移行性殺虫剤 スターガード 粒剤 エムシー緑化 01297747

浸透移行性殺虫剤 スターガード 粒剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250g) 注文コード01297747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有効成分が植物体内を速やかに浸透移行して、茎や葉に到達します。発見しづらく防除も難しい微小害虫や、潜葉性害虫への対策に効果を発揮する殺虫剤です。多くの野菜に登録があり、マイナー作物・地域特産作物にも広範囲に対応していますので、使用者のニーズに幅広く対応できます。「花き類」「つつじ類」にも使えますので、ガーデニングにも重宝する殺虫剤です。人畜・魚類・鳥類に毒性が低い化合物です。また、作物への薬害も生じにくく、扱いやすい殺虫剤です。アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・ハモグリバエ類・コナガ・アオムシなど多くの害虫を、効率的に同時防除できます。多くの登録作物で、「定植時」と「生育期」の処理時期が選べます。

成分ジノテフラン 農林水産省登録第(号)22738 毒劇区分普通物 質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×163×60 剤形粒剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
植木用
S&M和氣 様 (卸売・小売業)

毎年、夏ごろになると植木に毛虫やアブラムシが大量に発生していたので、噴霧式の殺虫剤を使用していましたが、全体に噴霧することができず、効果が得られませんでした。
今回、植木に吸収させる本剤を使用してみたところ、毛虫もアブラムシも発生せず、効果は抜群でした。
また、ナスやキュウリにも応用したところこちらにも効果が確認でき、大満足で、今後とも継続して使用していく予定です。

対象商品:
01297756
2018-07-10
用途:
野菜の防虫
農・林・水産業

完全に防虫効果が、有る訳ではないですが、以前使用していた、防虫剤に比べて効果がありました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする