有効成分が植物体内を速やかに浸透移行して、茎や葉に到達します。発見しづらく防除も難しい微小害虫や、潜葉性害虫への対策に効果を発揮する殺虫剤です。多くの野菜に登録があり、マイナー作物・地域特産作物にも広範囲に対応していますので、使用者のニーズに幅広く対応できます。「花き類」「つつじ類」にも使えますので、ガーデニングにも重宝する殺虫剤です。人畜・魚類・鳥類に毒性が低い化合物です。また、作物への薬害も生じにくく、扱いやすい殺虫剤です。アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・ハモグリバエ類・コナガ・アオムシなど多くの害虫を、効率的に同時防除できます。多くの登録作物で、「定植時」と「生育期」の処理時期が選べます。
毎年、夏ごろになると植木に毛虫やアブラムシが大量に発生していたので、噴霧式の殺虫剤を使用していましたが、全体に噴霧することができず、効果が得られませんでした。今回、植木に吸収させる本剤を使用してみたところ、毛虫もアブラムシも発生せず、効果は抜群でした。また、ナスやキュウリにも応用したところこちらにも効果が確認でき、大満足で、今後とも継続して使用していく予定です。
完全に防虫効果が、有る訳ではないですが、以前使用していた、防虫剤に比べて効果がありました。