ドンマイ900(厚付けタイプ)

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2kg) 研磨可能時間(分)30(10℃) 注文コード01298632 品番#900
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は研磨可能時間など4種類から選べます 他の種類を見る

厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ
乾燥性が良い。
密着性が良い。
耐水性に優れブリスター発生がない。

種類冬用 研削可能時間(分)25 タイプ低温 用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応 適合硬化剤(Y-10) 種別厚付け 灰色 耐熱性110℃30分 形態 番手P80〜P120 研磨可能時間(分)30(10℃) ゲルタイム(分)4 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。
10月初めから〜3月まで販売致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40317882
2024-01-20
用途:
車のルーフパテ埋め
製造業

ルーフレールを除去した跡のパテ埋めに使用しました。
硬化剤と混ぜる量を間違えると即座固まだてしまう為、少し手間取りましたが慣れれば問題無く使えました。

対象商品:
40317882
2023-06-12
用途:
大型トラックのDIY修理に使用
サービス業

素人にも扱いやすくとても良い商品だと思います。毎回リピートしています。

対象商品:
40317882
2021-10-11
用途:
旧車のレストアに
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので普通にたくさん使えるし、研磨し易くて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40317882
2020-10-02
用途:
木型の調整時に
COCO hand work shoes 様 (製造業)

乾きも早く、削るのも簡単なので作業効率が良く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40317882
2020-04-05
用途:
自動車板金塗装

厚盛可能で、指触乾燥が早く、サフォームでの切削がしやすい。
硬化後は充分な強度もあり金額、性能共に満足。

対象商品:
40317882
2020-07-07
用途:
自動車の板金修理
自動車・二輪車・自転車関連業

穴埋めから仕上げまでこのパテだけで足ります。パテ研ぎも楽です。モノタロウが一番安いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
40317882
2019-12-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

とても良い、気に入っている。次回も使用したいとおもいます。

対象商品:
40317882
2019-04-09
用途:
板金塗装時
ペイントショップガンファイター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚付け中の厚付けと言うくらい一度にたっぷり盛れます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする