ドンマイ902(細地タイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2kg) 研磨可能時間(分)20(30℃) 注文コード01298684 品番#902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は研磨可能時間など3種類から選べます 他の種類を見る

細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ
へら付性が良い。 耐ブリスター性あり
乾燥性が良い。
密着性が良い。

タイプ高温 種類夏用 研磨可能時間(分)20(30℃) 用途板金パテ使用後のポリパテに使用 適合硬化剤(Y-10) 種別細地 白色 耐熱性110℃30分 形態 番手P80〜P120 ゲルタイム(分)4 研削可能時間(分)45 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。
5月初め〜9月まで販売致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952574
2023-11-29
用途:
研削が楽
個人のお客様

よく硬化して研削しやすい。
900と合わせて使用しているが厚塗りすると何か月後に縮み割れを起こしやすいので、厚塗りには向かない。

対象商品:
06952574
2017-04-11
用途:
塗装前処理

臭いは好きではありませんが、使いやすく気にいっています。乾燥後の研磨もよいと思います。

対象商品:
06952574
2015-07-28
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく価格も満足です

対象商品:
06952574
2014-07-04
用途:
自動車塗装下地

安価で助かります。昔ながらの普通のポリパテです。

対象商品:
06952574
2014-06-16
用途:
自分用

まだまだ、初心者なのでいいか悪いかわかりませんが、使い勝手はいいと思います。

対象商品:
06952574
2013-04-10
用途:
FRP製ボートの補修用に
近藤マリンサービス 様

削れも良く満足ですが、価格がジワジワと上がっていくのが不満です。

対象商品:
06952574
2011-09-16
用途:
FRP製品の修正用に
近藤マリンサービス 様

乾きも良く、研磨性も良いです。他社メーカーから乗り換えました

対象商品:
06952574
2014-06-16
用途:
板金
阪神オートプラザ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

空気穴が少し残るので改善よろしく

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする