極み120(中間タイプ)

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.2kg) 注文コード 01298727 品番 #120
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

加熱即硬化・低収縮タイプ。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。
キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。

タイプ低温 研磨可能時間(分)30(10℃) 用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い 適合硬化剤(Y-10) 種別中間 淡灰色 種類冬用 番手P80〜P120 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。
10月初めから〜3月まで販売致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
塗装下地
ノセ工芸 様

プラサフの前に大量に必要だったので、使用しました。2回目プラサフが、完璧で乾きが早くて、はかどりました

対象商品:
35745455
2022-09-06
用途:
FRPの整形、板金パテとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化剤を買うのを忘れてしまいました。
セットでも売っていれば良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35745455
2022-08-16
用途:
車の板金
医療・福祉・介護関連業

硬化時間に余裕があり成形しやすく伸びがいいのでよかった。

対象商品:
35745455
2022-10-02
用途:
旧車両再生時

以前、使用していた他社の商品よりは作業性が向上した。

対象商品:
35745455
2019-01-22
用途:
自動車板金

扱いやすく外気温による影響をあまり受けないので重宝しています。

対象商品:
35745455
2017-12-18
用途:
板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応な感謝いたします。
ありがとうございました。

対象商品:
35745455
2016-11-16
用途:
車の板金塗装その他色々と

乾きも早いし、やせないし、削るのも楽で良いですね。

対象商品:
35745455
2016-02-29
用途:
FRP製品パテ埋め

硬化が早くて、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする