マスキングテープ(カモ井)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード01300188 品番83-4044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくいテープです。
内装全般に安心して使用いただけます。
※耐プライマー性に劣っているため内装としてお使い下さい。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途壁紙・石膏ボード用 ミント 粘着剤アクリル系 粘着力0.83N/cm テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)4.6 引張強度(N/25mm)63.1
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01300188 83-4044 12823057 ミント ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 1箱(5巻×10パック) 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01300242
2023-07-18
用途:
屋外に短期間(〜長くて3ヶ月程度)掲示物を貼付するのに使用
鞆鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

日差しがよく当たる場所で、貼付が2ヶ月を越えると剥がすときに若干粘着が残ることがあります。

対象商品:
01300172
2016-12-14
用途:
建物仕上チェックのダメ箇所指示

現場使用者の感想では、クロスも剥がれず良い粘着力で使用できているとのことです。通販なので粘着力の見極めで大変でしたがやっと良いものが見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする